B1U-SD-202 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-B1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM01DOHhNRFkxTkRRNE9ESTJORGN6TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRakZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZlZTdiNmYyNGI3MTNmZDY2YTk0MzE3OGUwNTA4ZmFjOWQxZjRhNDU5MTNmNzg4YzVhY2ExZmU0NTkxNjdlZA
246122 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

B1U-SD-202

描述

DODGE B1U-SD-202

Cartridge Bearing; 2-1/8" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.56" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

B1U-SD-202

BDI部件号
246122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475037889
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
16
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/8" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.56" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
4.56英寸 | 115.824毫米
壳体宽
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新