CART BLK BALL BRG LINK-BELT CU339JK54 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CU332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak1DOHhNRE0wTXpJeE9UUTJNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlExVXpNekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5NTcyODM5YjM4MjNhMTAzMjYzZjE1YjVmYzg0OTk0YzkzZjU3MjQwZGQ3Yjc5MDgzNTlkODliYmFhY2EwYzU
21521426 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CART BLK BALL BRG LINK-BELT CU339JK54

描述

LINKBELT CART BLK BALL BRG LINK-BELT CU339JK54

Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; UG339JLK5C4 Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CART BLK BALL BRG LINK-BELT CU339JK54

BDI部件号
21521426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864823654
重量 / Kilogram
5.21
Product Group - BDI
M02302
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
UG339JLK5C4
密封
Clearance
其它特点
Heavy Duty | Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10429815
重量/磅
11.5
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; UG339JLK5C4 Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
5.781 英寸 | 146.837 毫米
壳体宽
2.375英寸 | 60.325毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新