LINKBELT
LINKBELT
CB22416H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CB22416H
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; B22416HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CB22416H
BDI部件号
572602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB22416H/p/572602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327010607
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22416HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CB22416H
制造商内部编号
5801060
重量/磅
3
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; B22416HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.594英寸 | 65.888毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽
2英寸 | 50.8毫米