CB22431H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CB224-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcxTkM4eE1EYzJPRFE1TkRrMU1qUTNPQzlKVGtSTUxVSkRVbFJZV0ZoZlEwSXlNalJmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyY2MwNjI0OTAxZWE2M2I4OTIwMTE3MzU5OGNlYjRmYTk1ZmMzNzM0ZTQ2ZjE2MmIyMDFkMzgwNGE5MTE3NDli
572584 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CB22431H

描述

LINKBELT CB22431H

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22431HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CB22431H

BDI部件号
572584

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327010775
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22431HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801077
重量/磅
6
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22431HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
壳体宽
2.438英寸 | 61.925毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新