CB22447HK98 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZMC2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNU55OHhNRE0wTXpJd01URTNOell6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2sxRE1qSXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjkzMDhmZDEwYTE1MjBmOWYyZWNjNzYyNjhhYjBlMTM1YmQzOTYwZjNlNmE5YzQ1Zjg4NDIzODFjODJkMzQzNQ
24122380 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CB22447HK98

描述

LINKBELT CB22447HK98

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B447L Insert; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CB22447HK98

BDI部件号
24122380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934963032
重量 / Kilogram
7.31
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B447L
密封
Floating Labyrinth
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10612501
重量/磅
16.14
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B447L Insert; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.22 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新