LINKBELT
LINKBELT
CB22448H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CB22448H
Cartridge Bearing; 3" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22448HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CB22448H
BDI部件号
579615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB22448H/p/579615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327010928
重量 / Kilogram
7.258
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22448HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801092
重量/磅
16
详细描述
Cartridge Bearing; 3" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22448HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米