CB22455H https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CB-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URTJPRGM1T0M5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMEpmUTBOZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwYTk3YzZiMjg5MjE4MjlkNjdjZDZiNmVhYWNlZWY5YWI4MWIyY2FmZWMzMjVmMzdlNzljZDM0ZDcwNTFlZmQy
572604 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CB22455H

描述

LINKBELT CB22455H

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22455HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CB22455H

BDI部件号
572604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327010959
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22455HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801095
重量/磅
23
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22455HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.438英寸 | 87.325毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新