https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CB224-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcxTkM4eE1EYzJPRFE1TkRrMU1qUTNPQzlKVGtSTUxVSkRVbFJZV0ZoZlEwSXlNalJmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyY2MwNjI0OTAxZWE2M2I4OTIwMTE3MzU5OGNlYjRmYTk1ZmMzNzM0ZTQ2ZjE2MmIyMDFkMzgwNGE5MTE3NDli
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CB224-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcxTkM4eE1EYzJPRFE1TkRrMU1qUTNPQzlKVGtSTUxVSkRVbFJZV0ZoZlEwSXlNalJmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyY2MwNjI0OTAxZWE2M2I4OTIwMTE3MzU5OGNlYjRmYTk1ZmMzNzM0ZTQ2ZjE2MmIyMDFkMzgwNGE5MTE3NDli
LINKBELT
LINKBELT
CB224M50H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CB224M50H
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M50HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CB224M50H
BDI部件号
572441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB224M50H/p/572441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327659813
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M50HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5865981
重量/磅
6.614
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.775MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M50HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.437英寸 | 61.91毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米

