LINKBELT
LINKBELT
CB224M50HK98
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CB224M50HK98
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.75MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B4M50L Insert; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CB224M50HK98
BDI部件号
24119771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB224M50HK98/p/24119771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864340168
重量 / Kilogram
3.058
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B4M50L
密封
Floating Labyrinth
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10418003
重量/磅
6.75
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 104.75MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; B4M50L Insert; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
4.124 英寸 | 104.75 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体宽
2.437英寸 | 61.91毫米