LINKBELT
LINKBELT
CEU316
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU316
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 1-1/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-43/64" Length Thru Bore; Relubricatable; UG316L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU316
BDI部件号
574961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU316/p/574961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327882747
重量 / Kilogram
0.852
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG316L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5888274
重量/磅
2
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 1-1/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-43/64" Length Thru Bore; Relubricatable; UG316L Insert; Clearance Seal; Expansion
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体宽
1.25英寸 | 31.75毫米
内圈长
1.672英寸 | 42.469毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米