LINKBELT
LINKBELT
CEU322
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU322
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG322L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU322
BDI部件号
575056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU322/p/575056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327734435
重量 / Kilogram
1.663
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG322L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5873443
重量/磅
3.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG322L Insert; Clearance Seal; Expansion
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
壳体宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
2.094英寸 | 53.188毫米