LINKBELT
LINKBELT
CEU327
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU327
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-19/32" Outside Diameter; 1-27/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG327L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU327
BDI部件号
580441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU327/p/580441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327734992
重量 / Kilogram
2.813
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG327L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5873499
重量/磅
6.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 4-19/32" Outside Diameter; 1-27/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG327L Insert; Clearance Seal; Expansion
内圈长
2.594英寸 | 65.888毫米
外径
4.594 英寸 | 116.688 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
壳体宽
1.844英寸 | 46.838毫米