LINKBELT
LINKBELT
CEU339
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU339
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG339L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU339
BDI部件号
575158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU339/p/575158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327708245
重量 / Kilogram
5.74
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG339L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5870824
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG339L Insert; Clearance Seal; Expansion
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
壳体宽
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
5.781 英寸 | 146.837 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米