CEU343 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CEU322-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoa1pTOHhNRE0wTXpFNU5qWTFOVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlEwVlZNekl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTQyYmUwN2E2MjMyZTBmZjJkNjAzZTZhYjAzMzI0OGEwMDAxNzczNTQ5NjBmYmZjYTNmMzFkNmY2N2JjNmU3
575159 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CEU343

描述

LINKBELT CEU343

Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 6.562" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG343L Insert; Clearance Seal; Expansion

制造商部件号

CEU343

BDI部件号
575159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327735265
重量 / Kilogram
7.701
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG343L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5873526
重量/磅
17
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 6.562" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG343L Insert; Clearance Seal; Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
6.562 英寸 | 166.675 毫米
壳体宽
2.75英寸 | 69.85毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新