https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CEU322-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoa1pTOHhNRE0wTXpFNU5qWTFOVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlEwVlZNekl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTQyYmUwN2E2MjMyZTBmZjJkNjAzZTZhYjAzMzI0OGEwMDAxNzczNTQ5NjBmYmZjYTNmMzFkNmY2N2JjNmU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CEU322-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoa1pTOHhNRE0wTXpFNU5qWTFOVFkwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlEwVlZNekl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTQyYmUwN2E2MjMyZTBmZjJkNjAzZTZhYjAzMzI0OGEwMDAxNzczNTQ5NjBmYmZjYTNmMzFkNmY2N2JjNmU3
LINKBELT
LINKBELT
CEU344
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU344
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 6.562" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG344L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU344
BDI部件号
575057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU344/p/575057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327735272
重量 / Kilogram
7.72
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG344L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5873527
重量/磅
17
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 6.562" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-13/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG344L Insert; Clearance Seal; Expansion
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
外径
6.562 英寸 | 166.675 毫米
壳体宽
2.75英寸 | 69.85毫米