CEU355C https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CU-CLR-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaU9TOHhNRGN4TVRJM05qRTVNVGMzTkM5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMVZmUTB4U1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4ODljZTM2NWIwYWMwZDI1ZDk1MTRhOGI3ZDE4Mzg4ZGQ3ZDgyZGZlODZlZTExMmY3M2Q4MTEwNzIzMGY1NzE
574886 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CEU355C

描述

LINKBELT CEU355C

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 3-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG355L Insert; Clearance Seal; Expansion

制造商部件号

CEU355C

BDI部件号
574886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327974497
重量 / Kilogram
16.31
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG355L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal | Closed End Unit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5897449
重量/磅
35.5
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 3-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG355L Insert; Clearance Seal; Expansion
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
壳体宽
3.563英寸 | 90.5毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新