

LINKBELT
LINKBELT
CEU356
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CEU356
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 3-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG356L Insert; Clearance Seal; Expansion
制造商部件号
CEU356
BDI部件号
573910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CEU356/p/573910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327883515
重量 / Kilogram
15.99
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG356L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5888351
重量/磅
35.5
详细描述
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 8-3/8" Outside Diameter; 3-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG356L Insert; Clearance Seal; Expansion
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
3.563英寸 | 90.5毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米