CRT-AS-211 ALL STEEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CRTAS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhNRFkxTkRRNE9UZ3dORGd6TUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMUpVUVZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YWI5NDYyNGQ4YmE4MTYzZTQ3MDViOGI2OTQwNTIxOWVhOWZiMTIyYzJmOTkyOGQxYzYwNmVkZmQzYTA1YjM3
22279361 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CRT-AS-211 ALL STEEL

描述

DODGE CRT-AS-211 ALL STEEL

Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 7.13" Outside Diameter; 4.88" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 6-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CRT-AS-211 ALL STEEL

BDI部件号
22279361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475034505
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty | Ductile Iron End Plate | Dual Piston Ring Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
63420
重量/磅
30
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 7.13" Outside Diameter; 4.88" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 6-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
外径
7.13 英寸 | 181.102 毫米
壳体宽
4.88英寸 | 123.952毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新