CRT-AS-315E https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CRTAS-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE1DOHhNREF5T0RVMk16Y3lOak0yTmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMUpVUVZOZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzA2ZDZmNzRjYjA0MWRkNGI5MTMyYTRjMTRiOGY5MGFhMzY3ODkxMDUxYWIxODcwMjAxYTI2YThlZTgxNmVkNg
245610 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CRT-AS-315E

描述

DODGE CRT-AS-315E

Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 5-31/32" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 8" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

CRT-AS-315E

BDI部件号
245610

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475034796
重量 / Kilogram
29.51
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty | Ductile Iron End Plate | Dual Piston Ring Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CRT-AS-315E ALL STEEL
制造商内部编号
063456
重量/磅
65
详细描述
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 5-31/32" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; 8" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
5.969英寸 | 151.613毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新