DODGE
DODGE
CRT-AS-400 ALL STEEL
DODGE DODGE
描述
DODGE CRT-AS-400 ALL STEEL
Cartridge Bearing; 4" Bore; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CRT-AS-400 ALL STEEL
BDI部件号
22279357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CRT-AS-400-ALL-STEEL/p/22279357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475034574
重量 / Kilogram
29.483
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty | Ductile Iron End Plate | Dual Piston Ring Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
63427
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米