CSEB22431E https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CSEB2-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMU5pOHhNREl3T0Rjek1USTVPVGczTUM5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpKZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YjM5NGUyMmMzZWNjMzA4Mjc5ODk5YzBjNjZlZDE0MzYwYjBjNDUwYWNiMzJiNTk4YjI0NmM4MmYyYWI3NThjNQ
574500 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CSEB22431E

描述

LINKBELT CSEB22431E

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-25/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22431EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CSEB22431E

BDI部件号
574500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327012915
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22431EL
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801291
重量/磅
6
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-25/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22431EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
壳体宽
2.391英寸 | 60.72毫米
外径
3.833 英寸 | 97.358 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新