https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB224-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek1DOHhNRGN4TVRJNU9UVTFOVE0xT0M5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5GOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThkNTA5NjM1NTNkZTNhZjVmZjA2MWUyODRjY2Q3NDgyMTNhMmE2ZmFlNTMxMmI1NmU5OTE0ZGIzMDkwN2E5Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB224-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek1DOHhNRGN4TVRJNU9UVTFOVE0xT0M5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5GOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThkNTA5NjM1NTNkZTNhZjVmZjA2MWUyODRjY2Q3NDgyMTNhMmE2ZmFlNTMxMmI1NmU5OTE0ZGIzMDkwN2E5Mg
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22459E7
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22459E7
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; B22459E7L Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22459E7
BDI部件号
572211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22459E7/p/572211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699541915
重量 / Kilogram
6.917
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22459E7L
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
0154191
重量/磅
33
详细描述
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; B22459E7L Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米

