LINKBELT
LINKBELT
CSEB224D39H3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB224D39H3
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 4.621" Outside Diameter; 2-5/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB224D39H3
BDI部件号
581378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB224D39H3/p/581378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327416768
重量 / Kilogram
3.942
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Floating Labyrinth
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10437778
重量/磅
8.69
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 4.621" Outside Diameter; 2-5/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
4.621 英寸 | 117.373 毫米
壳体宽
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米