

LINKBELT
LINKBELT
CSEB224M60H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B CSEB224M60H ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 66.675MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 88.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M60HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB224M60H
BDI部件号
572689
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB224M60H/p/572689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327012786
重量 / Kilogram
4.083
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M60HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801278
重量/磅
8.598
详细描述
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 117.37MM Outside Diameter; 66.675MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 88.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; B224M60HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.621 英寸 | 117.37 毫米
壳体宽
2.625英寸 | 66.675毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米