https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZCS2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME5TOHhNRE0wTXpJd05UTXdOak01T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2tOVE1qSXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjc0NGEzOWQ3YmMzZjQ3NGRlMmE2NzFlYWFhNDQ2OGMzNjZkYTE5MGE3MTIyNTA1OTdhZmE4YmJiMzllNDRjMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZCS2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME5TOHhNRE0wTXpJd05UTXdOak01T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2tOVE1qSXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjc0NGEzOWQ3YmMzZjQ3NGRlMmE2NzFlYWFhNDQ2OGMzNjZkYTE5MGE3MTIyNTA1OTdhZmE4YmJiMzllNDRjMQ
LINKBELT
LINKBELT
CSEB224M75HK43
LINKBELT LINKBELT
描述
LINK-BELT CSEB224M75HK43 ; 轴承/关节轴承
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 137.262MM Outside Diameter; 79.375MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB224M75HK43
BDI部件号
23946429
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB224M75HK43/p/23946429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699538540
重量 / Kilogram
7.17
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Floating Labyrinth
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10408972
重量/磅
12.45
详细描述
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 137.262MM Outside Diameter; 79.375MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 101.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米
外径
5.404 英寸 | 137.262 毫米