CSEB22571H7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-CRT-CSEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd4TkM4eE1EYzJPVEkyTWpNM09UQXpPQzlKVGtSTUxVSkNVa2RZV0ZoZlExSlVYME5UUlVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjkyODQwOWQ1Zjc3NDU1MWQzZTBhMzRiNGY4NzA5M2VhMWYyMWU3NTY0YzhiMTkzOGNjYmQ2ZTdiMzdkYThl
21443814 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CSEB22571H7

描述

LINKBELT CSEB22571H7

Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 7.967" Outside Diameter; 4-1/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22571 Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CSEB22571H7

BDI部件号
21443814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327013424
重量 / Kilogram
18.573
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22571
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
50.6
详细描述
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 7.967" Outside Diameter; 4-1/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22571 Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
外径
7.967 英寸 | 202.362 毫米
壳体宽
4.25英寸 | 107.95毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新