https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CSEB5-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMU15OHhNREl3T0Rjek1UTXpNall6T0M5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpWZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDAyYTU2ODk0YTIyY2NkZDkxNTEzZDE0NGM0NGFmM2YwNTcxN2Q4MTUwMmNmODQxZDAzNDA1NjNmMmM5ZDNjMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CSEB5-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMU15OHhNREl3T0Rjek1UTXpNall6T0M5SlRrUlNSVmhEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpWZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDAyYTU2ODk0YTIyY2NkZDkxNTEzZDE0NGM0NGFmM2YwNTcxN2Q4MTUwMmNmODQxZDAzNDA1NjNmMmM5ZDNjMA
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22580H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22580H
Cartridge Bearing; 5" Bore; 8.753" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22580 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22580H
BDI部件号
22604775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22580H/p/22604775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327013462
重量 / Kilogram
24.915
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22580
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
55.32
详细描述
Cartridge Bearing; 5" Bore; 8.753" Outside Diameter; 5-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22580 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
5.563英寸 | 141.3毫米
外径
8.753 英寸 | 222.326 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米