CSEB22671H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CSEB226-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMFl5OHhNREl3T0Rjek1UVXlPVEkwTmk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMU5GUWpJeU5sOVVRVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YzJlM2IyZjE4YTJlYmVlMTJiNjdhNDI0MzRjZjJhYzA0YzQ3ZmIwMmFlZmE1ZGI5ZGRjZjIzYzU2MjU1ODIxNg
579625 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CSEB22671H

描述

LINKBELT CSEB22671H

Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 7.769" Outside Diameter; 4-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5.53" Length Thru Bore; Relubricatable; B22671HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CSEB22671H

BDI部件号
579625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699502015
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22671HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5850201
重量/磅
51
详细描述
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 7.769" Outside Diameter; 4-9/16" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5.53" Length Thru Bore; Relubricatable; B22671HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
7.769 英寸 | 197.333 毫米
壳体宽
4.563英寸 | 115.9毫米
内圈长
5.53英寸 | 140.462毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新