LINKBELT
LINKBELT
CU312
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CU312
Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2-15/32" Outside Diameter; 1-5/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-15/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG312L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CU312
BDI部件号
580444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CU312/p/580444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327962791
重量 / Kilogram
0.589
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG312L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5896279
重量/磅
1.2
详细描述
Cartridge Bearing; 3/4" Bore; 2-15/32" Outside Diameter; 1-5/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-15/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG312L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
1.469英寸 | 37.313毫米
壳体宽
1.156英寸 | 29.362毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.469 英寸 | 62.7 毫米