CU319 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CU332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak1DOHhNRE0wTXpJeE9UUTJNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlExVXpNekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5NTcyODM5YjM4MjNhMTAzMjYzZjE1YjVmYzg0OTk0YzkzZjU3MjQwZGQ3Yjc5MDgzNTlkODliYmFhY2EwYzU
580897 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CU319

描述

LINKBELT CU319

Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-59/64" Length Thru Bore; Relubricatable; UG319L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CU319

BDI部件号
580897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327883102
重量 / Kilogram
1.214
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG319L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5888310
重量/磅
2.7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 1-59/64" Length Thru Bore; Relubricatable; UG319L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体宽
1.375英寸 | 34.925毫米
内圈长
1.922英寸 | 48.819毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新