CU332 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CU322-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URXdNekkyTWk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMVV6TWpKZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDg5OTYxYzA1YmMzMGJhZTA4NDE5Yzk3Y2U2Y2JmNmNlMjI2ZDI0OTM3OWQzZmUzOGE5Yzg1MTI5NGQ2YTRkNA
577551 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CU332

描述

L/B C-U332 ; 轴承/带座轴承

Cartridge Bearing; 2" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG332L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

L/B C-U332

BDI部件号
577551

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327708634
重量 / Kilogram
4.614
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG332L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5870863
重量/磅
9.7
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG332L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽
2.188英寸 | 55.575毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新