https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CU322-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URXdNekkyTWk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMVV6TWpKZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDg5OTYxYzA1YmMzMGJhZTA4NDE5Yzk3Y2U2Y2JmNmNlMjI2ZDI0OTM3OWQzZmUzOGE5Yzg1MTI5NGQ2YTRkNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CU322-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URXdNekkyTWk5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMVV6TWpKZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDg5OTYxYzA1YmMzMGJhZTA4NDE5Yzk3Y2U2Y2JmNmNlMjI2ZDI0OTM3OWQzZmUzOGE5Yzg1MTI5NGQ2YTRkNA
LINKBELT
LINKBELT
CU339
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CU339
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG339L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CU339
BDI部件号
574890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CU339/p/574890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327708191
重量 / Kilogram
2.265
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG339L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5870819
重量/磅
12
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 5-25/32" Outside Diameter; 2-3/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UG339L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
5.781 英寸 | 146.837 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米