CU351 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-BB-CU-CU332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak1DOHhNRE0wTXpJeE9UUTJNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRa0pmUTFWZlExVXpNekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5NTcyODM5YjM4MjNhMTAzMjYzZjE1YjVmYzg0OTk0YzkzZjU3MjQwZGQ3Yjc5MDgzNTlkODliYmFhY2EwYzU
575084 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CU351

描述

LINKBELT CU351

Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 7-19/32" Outside Diameter; 3-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-13/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG351L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CU351

BDI部件号
575084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327962906
重量 / Kilogram
12.19
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG351L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5896290
重量/磅
26.9
详细描述
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 7-19/32" Outside Diameter; 3-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 4-13/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG351L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
壳体宽
3.188英寸 | 80.975毫米
外径
7.594 英寸 | 192.888 毫米
内圈长
4.406英寸 | 111.912毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新