CYL-DL-106-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CYLDL-CC-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNE1pOHhNRFkxTkRRNU1UTXhNakUxT0M5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMWxNUkV4ZlEwTmZUa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM1YTFhMTUzODAxOTRiNjc4ZWI3MDExZmQ2Njk1ZTQ0MGViYzRjMmQzOGNkMmY4NWYwMTZjMWMwYTY4YjI5ZWE
22272269 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CYL-DL-106-NL

描述

DODGE CYL-DL-106-NL

Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-DL-106-NL Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CYL-DL-106-NL

BDI部件号
22272269

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477070235
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-DL-106-NL
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Normal Duty | No Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
80696
重量/磅
2.25
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-DL-106-NL Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.06英寸 | 26.924毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新