https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CYLLT10-PF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU5DOHhNRFkxTkRRNU5ERTJNamszTkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMWxNVEZReE1GOVFSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkNjgyM2MxMDk5NTFkZjRhMWRmZDU5ODM2ZjkxY2E0YTJiYTYxMzRjODQ3OTBhOTExZWY0NjMxNDM0YmEyOA
DODGE
DODGE
CYL-LT10-014
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-LT10-014
Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 0.844" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-014 Insert Part Number; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-LT10-014
BDI部件号
278944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-LT10-014/p/278944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475266098
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT10-014
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.5
详细描述
Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 0.844" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-014 Insert Part Number; Non-Expansion
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
壳体宽
0.844英寸 | 21.438毫米