CYL-LT10-015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CYLLT10-PF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU5DOHhNRFkxTkRRNU5ERTJNamszTkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMWxNVEZReE1GOVFSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkNjgyM2MxMDk5NTFkZjRhMWRmZDU5ODM2ZjkxY2E0YTJiYTYxMzRjODQ3OTBhOTExZWY0NjMxNDM0YmEyOA
278943 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CYL-LT10-015

描述

DODGE CYL-LT10-015

Cartridge Bearing; 15/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 0.844" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-015 Insert Part Number; Non-Expansion

制造商部件号

CYL-LT10-015

BDI部件号
278943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475381043
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT10-015
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.5
详细描述
Cartridge Bearing; 15/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 0.844" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-015 Insert Part Number; Non-Expansion
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
壳体宽
0.844英寸 | 21.438毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新