DODGE
DODGE
CYL-LT10-100
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-LT10-100
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-100 Insert; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-LT10-100
BDI部件号
278945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-LT10-100/p/278945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475266104
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT10-100
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLLT10100
制造商内部编号
422597
重量/磅
1.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-100 Insert; Non-Expansion
壳体宽
0.844英寸 | 21.438毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米