DODGE
DODGE
CYL-LT10-103
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-LT10-103
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-103 Insert; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-LT10-103
BDI部件号
278946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-LT10-103/p/278946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475380541
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT10-103
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLLT10103
制造商内部编号
422599
重量/磅
2.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT10-103 Insert; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
0.938英寸 | 23.825毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米