CYL-LT7-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CLT-PRSFT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnd015OHhNRFF5TWpReE1qTTBOVE0zTkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZRMHhVWDFCU1UwWlVYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiODNiNDM1MjJjY2RhMWRhZjgzODY5NjYyZGEwZTliYmI1NTM4MmViM2E3OTNkYzQ0ZjU5MzMxOWRiMzc3ZDU
241216 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CYL-LT7-100

描述

DODGE CYL-LT7-100

Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-100 Insert; Non-Expansion

制造商部件号

CYL-LT7-100

BDI部件号
241216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475017768
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-100
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLLT7100
制造商内部编号
033962
重量/磅
1.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-100 Insert; Non-Expansion
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
壳体宽
0.844英寸 | 21.438毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新