DODGE
DODGE
CYL-LT7-106
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-LT7-106
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-106 Insert; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-LT7-106
BDI部件号
241220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-LT7-106/p/241220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017805
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-106
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLLT7106
制造商内部编号
033966
重量/磅
3
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-106 Insert; Non-Expansion
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米