DODGE
DODGE
CYL-SC-100
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-SC-100
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-100 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-SC-100
BDI部件号
258535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-SC-100/p/258535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475114382
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-100
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSC100
制造商内部编号
124149
重量/磅
1.2
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 27/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-100 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
壳体宽
0.844英寸 | 21.438毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米