DODGE
DODGE
CYL-SC-103
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-SC-103
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-25/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-103 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-SC-103
BDI部件号
258580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-SC-103/p/258580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475114931
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-103
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSC103
制造商内部编号
124250
重量/磅
2
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-25/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-103 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
壳体宽
0.938英寸 | 23.825毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.391英寸 | 35.331毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米