DODGE
DODGE
CYL-SC-105
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-SC-105
Cartridge Bearing; 1-5/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-105 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-SC-105
BDI部件号
258622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-SC-105/p/258622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475115259
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-105
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSC105
制造商内部编号
124429
重量/磅
2.7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-5/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SC-105 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米