CYL-SXR-105 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-CSXR-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmczWWk4eE1EYzJPREV6TnpNeU1qVXlOaTlKVGtSRVQwUkRVbFJZV0ZoZlExTllVbDlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOTIyOWRhZTQ0MWEwYjAzMjNlMGE5ZWExYjY0NWJlMmMyZTU1MDhiNThlZWVlY2U3NWIzZjM0NzA0MDE5OTg
261174 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

CYL-SXR-105

描述

DODGE CYL-SXR-105

Cartridge Bearing; 1-5/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SXR-105 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CYL-SXR-105

BDI部件号
261174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475117963
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-105
密封
Proguard
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLSXR105
制造商内部编号
131364
重量/磅
2.7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-5/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Relubricatable; INS-SXR-105 Insert; Proguard Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
内圈长
2.016英寸 | 51.206毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新