DU-C-108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMk1pOHhNRFkxTkRRNE9EWTVNRGN4T0M5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZEWDFSQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2IzZjg1ZjUyZTg0M2FkN2EzMGYxMmYzOWExMGRkMmQzYjFiMTAwNzNlYjA2MDZkYjMyMDdjNWFjNzRkZTlkNA
245741 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-C-108

描述

DODGE DU-C-108

Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.88" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-C-108

BDI部件号
245741

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475035151
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
65258
重量/磅
11
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.88" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米
壳体宽
3.13英寸 | 79.502毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新