DU-DI-307R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak9TOHhNRFkxTkRRNE5qWTVNVGczTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZFU1Y5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDNlNmU3NzI3M2IyODJlN2RlMTE3ZTI0ZDIyOGUzNzQzM2Q1YjVhZWU5ZDA3ZTVjNDY3OTMwYWZjNjE1Y2Ew
240996 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-DI-307R

描述

DODGE DU-DI-307R

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7.22" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-DI-307R

BDI部件号
240996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475723911
重量 / Kilogram
13.92
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23499
重量/磅
30.73
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7.22" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体宽
3.5英寸 | 88.9毫米
外径
7.22 英寸 | 183.388 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新