DODGE
DODGE
DU-DI-408R
DODGE DODGE
描述
DODGE DU-DI-408R
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 8.88" Outside Diameter; 4.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
DU-DI-408R
BDI部件号
241001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DU-DI-408R/p/241001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475724444
重量 / Kilogram
32.16
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23504
重量/磅
71
详细描述
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 8.88" Outside Diameter; 4.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
8.88 英寸 | 225.552 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
壳体宽
4.63英寸 | 117.602毫米