DU-DI-415R MOD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak9TOHhNRFkxTkRRNE5qWTVNVGczTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZFU1Y5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDNlNmU3NzI3M2IyODJlN2RlMTE3ZTI0ZDIyOGUzNzQzM2Q1YjVhZWU5ZDA3ZTVjNDY3OTMwYWZjNjE1Y2Ew
19376495 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-DI-415R MOD

描述

DODGE DU-DI-415R MOD

Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; 5.13" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-DI-415R MOD

BDI部件号
19376495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476584245
重量 / Kilogram
38.57
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
78043
重量/磅
85.15
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; 5.13" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
5.13英寸 | 130.302毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新