DU-SD-106 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUSD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoak5pOHhNRFkxTkRRNE56Z3pPRGMxTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZUUkY5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDNiZGU1MGEyYTU2MWYzNTg4ZTc1ODljZGQwYjdjMjcyNzg4OWJlNDZhOWM4YjY0NGY2YzQxZDEzYTE1Nzkz
246046 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-SD-106

描述

DODGE DU-SD-106

Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3.94" Outside Diameter; 2.69" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-SD-106

BDI部件号
246046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475037223
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/8" Bore; 3.94" Outside Diameter; 2.69" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
壳体宽
2.69英寸 | 68.326毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新