DODGE
DODGE
DU-SD-109
DODGE DODGE
描述
DODGE DU-SD-109
Cartridge Bearing; 1-9/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
DU-SD-109
BDI部件号
246045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DU-SD-109/p/246045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475037216
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 1-9/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3.13" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.13" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体宽
3.13英寸 | 79.502毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米